曜日別特売

デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明

デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 - パピルスカンパニー

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29358046PA-045T215-7272長4封筒(A4 3つ折)120×255
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29358055PA-046T215-7277長3封筒145×285
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29358064PA-047T215-8752A5(A4 2つ折)175×250
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29358080PA-048T215-7275A6(A4 4つ折)150×215
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
26782376PA-029T215-7267A4230×330
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする