ホーケン
マイローブ F-1
(1件のレビュー)
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途
清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
仕様
エンボス加工なし
入数(枚)
200
規格
抗菌・防臭加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26783733
F-1
M
32
7.4
10.4
20.8
(表)塩化ビニル、(裏)植毛
ブルー
0.54(裏地含む)
1
耐久性
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
26783742
F-1
L
32
7.9
11
22.1
(表)塩化ビニル、(裏)植毛
ブルー
0.54(裏地含む)
1
耐久性
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください