ショートラム 5t標準アダプター

ショートラム 5t標準アダプター - HASCO

ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。

仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4内容量1セット
注意
※別途油圧ポンプをご用意ください。手動式のものが適しています。
※カプラーは作動テスト用のものです。カプラーには相性がありますので、バルブが開かないなどの作動不良の際は、ポンプメーカーのカプラーに交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26784738HMS-05W-A
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする