HASCO
ショートラム 10t
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様
ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)
幅(mm)
80
全長(mm)
98
高さ(mm)
58
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
NPT3/8-18
内容量
1個
注意
※別途油圧ポンプをご用意ください。手動式のものが適しています。
※カプラーは作動テスト用のものです。カプラーには相性がありますので、バルブが開かないなどの作動不良の際は、ポンプメーカーのカプラーに交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26784756
HMS-10W
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください