大型用フィルターレンチ ユニバーサル式

大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 - KOTO大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 - KOTO
(3件のレビュー)

バンド式のオイルフィルターレンチです。
セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。
1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。

バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26784984FW-120105~120
7,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
26784993FW-135115~135
9,030
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26784993
2019-01-23
用途: トラックのオイルエレメントを交換する時に使用する。
関東システム輸送株式会社

今までは3本爪の物を使用していましたが狭いところに入れ無いで困っていました、ので大満足です。

対象商品 : 26784984
2018-03-13
用途: トラック整備に

105~120mmまでとなっているがエルフ用118mmには使用不可でした。トラック整備には別サイズも持っていたほうが良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 26784993
2018-04-09
用途: 4トン大型用のエレメント回し用工具として

メーカー品でもあり問題なく使えます。この商品はあまり安く販売していないので価格も安く良かった出す。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする