連絡用無線システム 充電器

連絡用無線システム 充電器 TOA

携帯機WF-101およびワイヤレスマイクロホンWM-1100シリーズ・WM-1200シリーズ・WM-1300シリーズ・WT-1100シリーズの専用充電器です。
急速充電方式により、約90分で充電ができます。
充電が完了すると、トリクル充電に移行します。
最大6台の携帯機またはワイヤレスマイクロホンを同時に充電できます。

付属品専用充電電池WB-1100×6、アタッチメント(WM-1200シリーズ用)×6、ハンガー×1、ヒューズ×1 質量(kg)3.75 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)24(29VA) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×98×170(ハンガー除く) 仕上ケース:鋼板/黒(マンセルN1.0近似色)塗装、充電部:樹脂/黒(マンセルN1.0近似色) 充電時間(分)約90 適合バッテリーWB-1000、WB-1100 充電可能本数6台 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26831674 BC-1000A-6
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26831674 BC-1000A-6 39221228 BC-1100A-12 BC-1100A-12 ワイヤレスシステムオプション TOA 39221228 ワイヤレスシステムオプション TOA 1個 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする