連絡用無線システム 充電電池
携帯型送信機WM-1100・WM-1120や携帯型受信機WT-1100・WT-1101・携帯機WF-101専用の充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
寸法(mm)Φ14.2×50.2
質量(g)30(1本あたり)
使用温度範囲(℃)-5~+40(充電時は0~+40)
公称電圧(V)DC1.2
公称容量(mAh)1000
使用湿度(%RH)30~85
内容量1個
トランシーバー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26831683 | WB-1200-2 | 63755256 | WB-2000-2 |
|
充電電池 | TOA | 1セット(2本) | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |