溶接遮光面 vegaview2.5 optrel
明状態で遮光度2.5を実現し、明るく鮮明な視界にすることで視認性を極限まで高めた自動遮光溶接面。
遮光度
明状態:SL 2.5
暗状態:SL 8-12
切替時間(秒)
暗状態:SL 8-12
明状態から暗状態へ:1/10000(23℃時)、1/15000(55℃時)
暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能)
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応
付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード、フロントカバー・レンズ
材質(マスク)PA6.6
色(マスク)黒
質量(g)(溶接ヘルメット)482
電源2×バッテリー3V交換可能(CR2032)
センサー可動式センサースライダーを動かす事でアーク検出角度を60°と80°の2種類の範囲から選択可能
寿命(作業時のバッテリー)約3000時間
保護機能(ADF)反射しないフロントカバー・レンズと内部カバーレンズ
赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで常時カット
保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F
作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
内容量1台
暗状態から明状態へ:0.05~1.0(調整可能)
注意
※レーザー溶接とガス溶接には使用できません。※【規格への対応】光学クラス/1、散光/1、均質性/1、角度依存性/2
溶接面(自動遮光面) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26881934
2018-03-25
- 用途:
- TIG,MIG,被覆
製造業
マスク全体が軽く出来ており、マスクを上にあげても下がりにくいです。到着後、新品の電池に交換したら遮光が遅れることは無くりました。付属のボタン電池はモニター用と思った方がいいかも知れません。自動遮光面でこの軽さは楽です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 26881934
2018-05-28
- 用途:
- tig ,mag
この面の良さは、通常時#2.5の明るさで影で見づらい所も意外と見えます。色味も自然でいいです。3年保証で造りも良いので長く使えると思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 26881934
2017-11-09
- 用途:
- TIG溶接。SUS、鉄
製造業
以前からオプトレルを使って10年以上になります。オプトレルのサテライトを使用してました。今回Vega2.5を買い使用してますが溶接開始時に遮光が遅れることがあります。以前使用してたサテライトでは、このような事が無かったので少し残念です。
4人が参考にしています