湯ポポン10用スペアポンプ

湯ポポン10用スペアポンプ ミツギロン
(5件のレビュー)

消耗品であるポンプ部分を交換すれば、末永く使用できます。吐水量約8L/分(揚程1m時)なのでスイッチを入れると約5分で40Lの残り湯を汲み上げます。バスポンプ湯ポポンシリーズで使用できます。

用途お風呂の残り湯を洗濯に利用するための節水バスポンプ(電源器、ホース無し)。 材質(モーターケース)ABS 質量(g)212 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ポンプ)Φ63×121 材質(ポンプ本体)PP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26894026 BP-44
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26894026
2018-05-08
用途:
風呂の残り湯を洗濯に
ことぶき整膚院 様 (サービス業)

使ってた電源器と合わず、次回セット物を購入する時までストックになりました。
同メーカー品を購入しないとだめですね。

対象商品:
26894026
2017-06-14
用途:
洗濯時

早い対応有難うございます
電源のプラグとホース口径がぴったりでした

対象商品:
26894026
2017-05-17
用途:
風呂のお湯を組み上げて洗濯に利用
その他業種

湯ポポンのモーターだけが故障してスペアーとして重宝している。水圧も結構あり使いやすい。

対象商品:
26894026
2017-09-16
用途:
釣りでイケスに水をくみ上げる時
オートテック那須 様

ポンプ部がよく壊れるので単品であるのが良いいです。

対象商品:
26894026
2016-12-16
用途:
風呂水ポンプ

商品の仕様どおりなのだと思いますが、この類の商品の中で一番小容量なタイプですね。価格は安いですが、汲み上げスピードが遅いので洗濯時間が気になる人は、あと千円追加しても、もっと能力の大きいポンプを選びましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする