曜日別特売

超高磁力角格子形マグネット

超高磁力角格子形マグネット - カネテック
材質(磁石)
Nd系希土類
特性値:1.35T(13,500G)
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)使用環境温度(℃)80材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マグネット
本体寸法(mm)
処理量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227312PCMGA2020Φ25×4本194×194×65H6m3/h3
552,000
479,800
527,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227321PCMGA2025Φ25×4本194×244×65H8m3/h3.6
630,000
599,800
659,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227337PCMGA2525Φ25×5本244×244×65H10m3/h4.5
787,000
729,800
802,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227346PCMGA2530Φ25×5本244×295×65H12m3/h5.4
883,000
849,800
934,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227355PCMGA3030Φ25×6本295×295×65H14m3/h6.5
1,058,000
969,800
1,066,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227364PCMGA3040Φ25×6本295×393×65H18m3/h8.2
1,268,000
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227373PCMGA4040Φ25×8本393×393×65H24m3/h12
1,663,000
1,598,000
1,757,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする