曜日別特売

超高磁力丸格子形マグネット

超高磁力丸格子形マグネット - カネテック
材質(磁石)
Nd系希土類
特性値:1.35T(13,500G)
材質SUS304使用環境温度(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
処理量
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227416PCMGAC35808-57856.5Φ346×65H13m3/hΦ25×6本
1,523,000
1,498,000
1,647,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227425PCMGAC40808-57867.8Φ396×65H17m3/hΦ25×8本
1,880,000
1,798,000
1,977,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする