曜日別特売

耐熱高磁力丸格子形マグネット

耐熱高磁力丸格子形マグネット - カネテック
材質(磁石)
Sm系 希土類
特性値: 1.1T (11,000G)
材質SUS304使用環境温度(℃)240表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
処理量
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227556PCMGTC20808-57992.2Φ196×65H4.5m3/hΦ25×4本
658,000
599,800
659,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227565PCMGTC25808-58003.6Φ246×65H7m3/hΦ25×5本
932,000
849,800
934,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227574PCMGTC30808-58015Φ296×65H10m3/hΦ25×6本
1,282,000
1,198,000
1,317,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227583PCMGTC35808-58026.5Φ346×65H13m3/hΦ25×7本
1,803,000
1,798,000
1,977,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227592PCMGTC40808-58037.8Φ396×65H17m3/hΦ25×8本
2,080,000
1,998,000
2,197,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする