曜日別特売
モノタロウ

H4コネクター メス&端子セット

H4コネクター メス&端子セット - モノタロウH4コネクター メス&端子セット - モノタロウH4コネクター メス&端子セット - モノタロウH4コネクター メス&端子セット - モノタロウH4コネクター メス&端子セット - モノタロウ
(51件のレビュー)

便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。

用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆内容量1セット
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。
かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26895882MSP-611B
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

H4コネクター メス&端子セット.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26895882
2025-08-14
用途: バイクのヘッドライト補修

価格とクオリティは相応だと思います。
どれほど耐久性があるか、これから検証していきます。

2025-03-15
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備時、スズキの軽トラックにコネクタのみ使用。全く同じではありませんが(配線の取り回しを小加工)端子付きでこの値段はありがたですね。

2024-12-11
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検入庫車で時々溶けかかったものがありそんな時交換してます。

1が参考にしています
対象商品 : 26895882
2023-08-15
用途: ヘッドライト裏コネクタが腐食し点灯不良
サービス業

安くて助かります。H4バルブのコネクタが腐食し接触不良と熱による破損を起こしてたので交換しました。用途に何も問題無しです。

対象商品 : 26895882
2023-03-04
用途: H4コネクターの補修用に
自動車・二輪車・自転車関連業

端子形状による制約のため、圧着工具の最先端部で電線をカシメるしかない。
私の工具は最先端部のカシメサイズが大きめなので完全にカシメる事が出来ずはんだ処理しました。
また、配線の取り回しがベース車両のものと違う場合があるので完璧な配線を考えている人はそれも考慮したほうが綺麗に仕上がるでしょう。

対象商品 : 26895882
2022-09-04
用途: 自動車修理

旧車の修理をしていると必須なこの部品、なかなか手に入り難く中古品等で対応することが多かったのですが、新品が安価に手に入るようになって大変助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 26895882
2021-12-07
用途: ヘッドライト端子交換☆
医療・福祉・介護関連業

クーポンを頂けたので、送料がネックで買い難かった近所のお店で扱っていない小物を、よりお安く購入。問題なく使えてます☆

対象商品 : 26895882
2021-12-03
用途: ライトのカプラー変更で使用
カスタムレボリューション製造業

LEDライトからH4タイプライトに変更した際に使いました、良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする