曜日別特売

耐熱高磁力角格子形マグネット

耐熱高磁力角格子形マグネット - カネテック

サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。

用途
強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒
体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。
材質(磁石)
Sm系 希土類
特性値: 1.1T (11,000G)
材質SUS304使用環境温度(℃)240表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
処理量
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227486PCMGT2020808-57923194×194×65H6m3/hΦ25×4本
578,000
549,800
604,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227495PCMGT2025808-57933.6194×244×65H8m3/hΦ25×4本
692,000
659,800
725,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227504PCMGT2525808-57944.5244×244×65H10m3/hΦ25×5本
843,000
819,800
901,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227513PCMGT2530808-57955.4244×295×65H12m3/hΦ25×5本
995,000
959,800
1,055,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227522PCMGT3030808-57966.5295×295×65H14m3/hΦ25×6本
1,195,000
1,098,000
1,207,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227531PCMGT3040808-57978.2295×393×65H18m3/hΦ25×6本
1,573,000
1,498,000
1,647,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227547PCMGT4040808-579812393×393×65H24m3/hΦ25×8本
2,080,000
1,998,000
2,197,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする