浄水器用水栓

浄水器用水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水器用水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
呼び径(mm)13仕様吐水口120°回転、元止式タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管径(Φmm)取付足:32対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35内容量1個
注意
※浄水カートリッジ接続部品は別売り。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26906407A936V-13
30,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26906407
2024-03-23
用途: 浄水器用水栓として
医療・福祉・介護関連業

既存の水栓が止水カートリッヂ廃盤のためこちらの商品を購入しました。
既存の水栓穴を拡張加工するのに時間はかかりましたが性能面では満足しております。
あとはメーカーさんが止水カートリッヂ等の消耗部品ををいつまで部品供給するかです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする