SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーフレキ
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質
(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜
仕様
パッキン付(NBR)
長さ(m)
0.9
許容曲半径
80mm以上
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
64-8710-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
許容曲半径
最高使用圧力(MPa)
最高使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26907825
T1930-13X900
0.9
80mm以上
0.75
80
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください