SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用
呼び20
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26909453
T720-20
20
3/4
¥2,600
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材