砲金ストリートエルボ

砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

配管の曲がり部分に使用
呼び25

材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26909462 T720-25 25 1
3,800
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする