回転ベゼル式ワールドクロック

回転ベゼル式ワールドクロック エレコム

世界を旅するワールド時計。回転ベゼルを合わせるだけで世界の主要24都市の時刻を一発表示。持ち運びに大変便利な目覚まし機能付きワールドクロック。

付属品動作確認用単4形マンガン電池×3本 種別デジタル 質量(g)92(電池を除く) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか3本 精度平均月差±30秒(クォーツ精度による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.5×80×30 機能カレンダー表示(2050年12月31日まで)、目覚まし(HOMEとWORLD)、スヌーズ 電波受信機能なし 電池寿命約1年 時計機能12H/24H切替可能 バックライトあり(青/午前、オレンジ/午後)、点灯時間3秒 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26913906 CLK-DW001BK ブラック
7,090
 
 
取扱い終了
26913915 CLK-DW001BU ブルー
7,090
 
 
取扱い終了
26913924 CLK-DW001WH ホワイト
7,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする