曜日別特売

USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット

USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム
(3件のレビュー)

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。

ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26915473MPA-AFCMADBKUSB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26915473
2020-07-25
用途: オフィス
学校法人東京理科大学教育・研究機関

これはとても小さくて持ち便利です。
速度にはとても速いです。

対象商品 : 26915473
2018-08-02
用途: プリンター
製造業

MacBook Proからプリンターへ情報を送るために使用しています。コードタイプでないため、グニャグニャせず、コンパクトなためとても使いやすいです。

対象商品 : 26915473
2017-08-20
用途: スマホでデータ確認

auのトルクG03でMonotaROのUSBメモリ32GB内のデータの確認ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする