トーヨーマテラン トーヨーマテランの 接着剤・補修材 トーヨーマテランの セメント/アスファルト トーヨーマテランの モルタル ALC補修モルタル速乾性 ALC補修モルタル速乾性 注文コード (1件のレビュー) ALC(軽量気泡コンクリート)の割れや欠けなどの補修に使用します。 軽量骨材と接着剤の配合で、吸水性の高いALC材料でも塗り易くなっています。 色白色 硬化時間3時間 注意 ※個人宅への配送は出来ません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NO5185 内容量 選択解除 1箱(1.3kg×10袋)1袋(1.3kg) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30783235 NO5185 1袋(1.3kg) ¥810 取扱い終了返品不可 73879496 NO5185 1箱(1.3kg×10袋) ¥8,100 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤・補修材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビニロンメッシュ#200 小口タイプ100cm×10m巻 オバナヤ・セメンテックス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ パワモル オバナヤ・セメンテックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ ルビロン 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 超耐熱パテ 関西パテ化工 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ マイルドパッチ 13mm 前田道路 税込¥2,858~ ¥2,598~ リリカラCF糊(クッションフロア用接着剤) リリカラ 税込¥4,618~ ¥4,198~ セメンテックスVF-2 オバナヤ・セメンテックス 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ セメンテックスVF-AR オバナヤ・セメンテックス 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ アスファルト補修剤 旭エンジニアリング 税込¥5,498~ ¥4,998~ シリコンテープ(自己融着タイプ) Performance Tool 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ OSハイブリットメッシュ 小口タイプ110cm×10m巻 オバナヤ・セメンテックス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ もふダン(単品) 関西パテ化工 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ビニロンメッシュ#200 オバナヤ・セメンテックス 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ピタっとpeel シャープ化学 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ セメンテックスVF-100 オバナヤ・セメンテックス 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ セメンテックスVF-L オバナヤ・セメンテックス 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ OSハイブリットメッシュ オバナヤ・セメンテックス 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ コンクリートリペア 旭エンジニアリング 税込¥9,348~ ¥8,498~ セメンテックスVF-ウルトラ オバナヤ・セメンテックス 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ セメンテックスVF オバナヤ・セメンテックス 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材セメント/アスファルトモルタル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 73879496 2018-03-23 用途: 配管の貫通部分の補修 アズマシステムサービス 様 硬化時間が適度で厚めに塗り増し硬化後に修正でき非常に扱いやすく便利な製品でした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります セメント モルタル アスファルト コンクリート しっくい シェアする マイページ 最近見た商品