大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装建材 大建工業の 床材 吸着フローリング専用段差見切3T 吸着フローリング専用段差見切3T 注文コード 26947086 注文コード 26947095 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×22×1.5 材質アルミ 表面処理アルマイト 付属品取付位置決め用両面テープ、ビス 内容量1箱(2本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 YR0623-ZB YR0623-ZS 色 選択解除 シルバーブロンズ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26947086 YR0623-ZB ブロンズ ¥5,900 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 26947095 YR0623-ZS シルバー ¥5,900 ¥5,598 ¥5,598 ¥6,158 (税込) 5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NSパス蓋付 東リ 税込¥29,678~ ¥26,980~ NSセパレーン 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ コンビットリア―ジュ152木目柄 ウッドワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ リリカラソフト巾木 リリカラ 税込¥5,058~ ¥4,598~ カラー合板有孔 ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL 税込¥10,668 ¥9,698 アネックスSTネダレス 朝日ウッドテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ 白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン 税込¥824~ ¥749~ エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック Bulls(ブルズ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ セフィラⅡ部材 Bulls(ブルズ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ NSパス用ホース固定材 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 ライブナチュラル MSX-L 朝日ウッドテック 税込¥18,678~ ¥16,980~ クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) トステム(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ クルードフローリング Bulls(ブルズ) 税込¥17,578 ¥15,980 セフィラstone Bulls(ブルズ) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ セフィラⅡ Bulls(ブルズ) 税込¥21,978 ¥19,980 ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材床材リモデル上貼り用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「床材」にはこんなカテゴリがあります 戸建捨て貼り用 マンション直貼り用 リモデル上貼り用 施設用 床材関連 シェアする マイページ 最近見た商品