洗面専用フローリング スリップケア
表面が濡れていても滑りにくい床材です。水や汚れが浸透しにくいため、お手入れも簡単です。
厚さ(mm)12
シリーズスリップケア
長さ(mm)1818
幅(mm)455
基材合板
表面防滑特殊硬化オレフィンシート
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
内容量1箱(2枚)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
表面が濡れていても滑りにくい床材です。水や汚れが浸透しにくいため、お手入れも簡単です。