曜日別特売

超高磁力丸格子形マグネット

超高磁力丸格子形マグネット - カネテック

サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種
が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
液中設置も可能な防水構造です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。

用途
強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。
外装
材質:SUS304
仕上:#400 バフ仕上
材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.35T(13,500G)
使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
本数
処理量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86227382PCMGAC20Φ196×65H2.2マグネット棒:44.5m3/h
578,000
549,800
604,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
86227391PCMGAC25Φ246×65H3.6マグネット棒:57 m3/h
828,000
769,800
846,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
86227407PCMGAC30Φ296×65H5マグネット棒:610 m3/h
1,125,000
1,098,000
1,207,800(税込)
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする