温水洗浄便座 ビューティ・トワレ RJシリーズ
「シャワー」を使うときだけ瞬時にあたためる瞬間式。省エネも清潔もしっかり。
お手入れする人のことを考え抜いた清潔設計。
「スケジュール学習節電」で、さらに省エネ、もっとお得に。
豊富な洗浄と強力脱臭で、トイレをもっと快適空間に。
温度(℃)
(暖房便座・標準表面)「切」室温、3段階切り換え「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(33℃)
(洗浄装置・標準温水)「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5℃/「中」約37.5℃/「高」約39.5℃
付属品フレキシブルパイプ30cm、給水ホース分岐金具付95cm、取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ、リモコンセット、取付ねじセット(リモコン用)、乾電池セット(リモコン用)
形状前丸
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)5~35(給水温度)、0~40(周囲温度)
最大流量(L/min)おしり/0.45、ビデ/0.45
定格消費電力(W)本体/1044、暖房便座/47、脱臭運転時/4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×160×520
安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止装置、逆流防止装置、漏電検知機能、着座センサー
風量(m3/min)(脱臭装置)0.11
電源コード(m)1
機能【省エネ】瞬間湯沸かしシャワー、節水機能、8時間切タイマー、スケジュール学習節電、【清潔】本体・便ふた着脱機能、抗菌便座、Ag+抗菌便座(便座表)、ステンレスノズル、ノズル除菌クリーニング、おまかせノズルクリーニング、【快適】ワイヤレスリモコン、便ふた・便座ソフト閉止、パワー脱臭/オート脱臭、おしり洗浄(おしり洗浄・ワイド水流洗浄・ムーブ洗浄・水流リズム洗浄)、ビデ洗浄(ビデ洗浄・ビデムーブ洗浄)、低水圧対応、洗浄位置調節、ジャストセンターステンレスノズル
最大消費電力(W)1210(水温5℃、室温0℃の場合)
給水方式水道直結給水式
電気代の目安2240円/年(新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算)
定格電源交流100V(50-60Hz)
リモコン直流3V(単3形乾電池2個)
水圧(kPa[kgf/cm2])49~735[0.5~7.5]
年間消費電力量(kWh/年)83(109 ※8時間切設定による節電をしない場合)
省エネ基準達成率(%)162(2012年度基準)
流量3段階
脱臭脱臭剤/触媒脱臭
内容量1台
(洗浄装置・標準温水)「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5℃/「中」約37.5℃/「高」約39.5℃
トイレ用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26953413 | DL-RJ20-WS | 60847963 | CW-H42/BN8 |
![]() |
シャワートイレ | INAX(LIXIL) | 1台 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカー違いの相当品です |