ホンダ
インナーバスケット:メッシュタイプ
大型でも操作性を妨げないデザインです。小さな荷物も安心のメッシュタイプ。
材質
スチール
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
505××300
深さ(mm)
(後部)430、(手前部)225
許容積載荷重(kg)
1.5
適合車種
GYRO CANOPY (TA03)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26957674
08L51-GAG-001A
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください