ステンレスマフラーガード

ステンレスマフラーガード - DAYTONA(デイトナ)ステンレスマフラーガード - DAYTONA(デイトナ)ステンレスマフラーガード - DAYTONA(デイトナ)ステンレスマフラーガード - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。

仕様●SUSバンド×2付属。付属品SUSバンド×2適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。内容量1個
注意
●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2695943394467横湾曲
3,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
2695944294468湾曲
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26959442
2020-03-20
用途: バイクレストア

アメリカンタイプのマフラーの遮熱版として購入しました。マフラーから少しだけ浮いた状態にならないと遮熱の効果がありません。丁度良い隙間が確保されて非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする