曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z - SMC

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易

取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27085092CA2L80-10Z-10
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085108CA2L80-20Z-20
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085117CA2L80-25Z-25
22,170
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085126CA2L80-25JZ-25
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27086772CA2LF80-25Z-25
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085135CA2L80-30Z-30
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085144CA2L80-35Z-35
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085153CA2L80-40Z-40
22,880
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085162CA2L80-50Z-50
22,880
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085178CA2L80-50JZ-50
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27086788CA2LF80-50JZ-50
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27086666CA2L80TN-50Z-50
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085187CA2L80-60Z-60
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085196CA2L80-60KZ-60
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085205CA2L80-65Z-65
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085214CA2L80-70Z-70
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085223CA2L80-75Z-75
23,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085232CA2L80-75JZ-75
27,560
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085248CA2L80-75KZ-75
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27086675CA2L80TN-75Z-75
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085257CA2L80-80Z-80
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085266CA2L80-85Z-85
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085275CA2L80-90Z-90
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085284CA2L80-100JZ-100
28,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085293CA2L80-100KZ-100
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27086797CA2LF80-100Z-100
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085302CA2L80-109Z-109
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085318CA2L80-120Z-120
25,030
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085327CA2L80-125Z-125
25,030
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085336CA2L80-130Z-130
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085345CA2L80-140Z-140
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085354CA2L80-150Z-150
25,740
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
27085363CA2L80-150JZ-150
30,690
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085372CA2L80-150KZ-150
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27086806CA2LF80-150Z-150
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27086815CA2LF80-150JZ-150
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085388CA2L80-155Z-155
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085397CA2L80-160Z-160
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085406CA2L80-170Z-170
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085415CA2L80-170KZ-170
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085424CA2L80-175Z-175
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27085433CA2L80-175JZ-175
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085442CA2L80-180Z-180
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085458CA2L80-185Z-185
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085467CA2L80-200Z-200
27,170
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27085476CA2L80-200JZ-200
32,780
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27086684CA2L80TN-200Z-200
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085485CA2L80-210Z-210
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085494CA2L80-220KZ-220
37,350
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27085503CA2L80-225Z-225
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする