曜日別特売

エアー油圧ポンプセット

エアー油圧ポンプセット - BLACHAWK

このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。
ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。
また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。

仕様レリーフバルブ付セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604)ストローク(mm)25.4(ピストン)質量(kg)5.8貯油量(L)0.6最大圧力(kg/cm2)700吐出量(mL/min)700(無負荷時)危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29853687S-202Ⅱ
204,800
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする