4トン・バンタムラム

4トン・バンタムラム - BLACHAWK
仕様4トン種別スプリングリターンストローク(mm)127外径(Φmm)(ラム)38最小長(mm)247有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)8.2プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)374危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29853696RC-540
74,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする