BLACHAWK
ウエッジラム
仕様
1トン
種別
スプリングリターン
ストローク(mm)
86
高さ(mm)
(先端)9.5
油量(mL)
10.7
最大長(mm)
95.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29853714
SA-6
¥
60,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください