BLACHAWK
10トン・ショートラム
仕様
10トン
種別
スプリングリターン
ストローク(mm)
57
外径(Φmm)
57
最小長(mm)
117
有効面積(cm
2
)
(ラム)14.4
油量(mL)
82
プランジャー径(Φmm)
38
最大長(mm)
174
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29854098
RC-78
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください