曜日別特売

ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付

ポートパワー”SS”10トンセット・ウェッジラム付 - BLACHAWK

10トンの押し作業、広げ作業の能力を高め、ツール置き場にも軽便に置ける様に考えられたセットです。
仕事始めには理想的なセットです。
仕事の発展に合わせアタッチメントをお買い足しできます。
アタッチメント類は簡単に装着できるように設計されております。

セット内容
【1】手動ポンプ(P-76)
【2】ホース(Z-913)
【3】10トンSSラム(ARC-157)
【4】10トンSS5"エクステンショチューブ(K239900)
【5】10トンSS10"エクステンションチューブ(S240900)
【6】10トンSS18"エクステンショチューブ(K241900)
【7】10トンSS28"エクステンショチューブ(K242900)
【8】10ソンSSセレテッドサドル(SS-37)
【9】10トンSS90°Vベース(SS-38)
【10】10トンSSウェッジヘッド(SS-39)
【11】10トンSSプランジャートウ(SS-42)
【12】10トンSSフラットベース(SS-40)
【13】10トンSSフレックスヘッド(SS-67)
【14】ロックオンコネクター(FZ1050)
【15】スプレッダーラムトウ(Z-30)
【16】メタルケース(CASE-C)
【17】ウェッジラム(SA-4)
危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29854703SS-10LW
551,100
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする