enjoy EAS-520 美スラット Lilly セミタイトスカート
1サイズ痩せて見える”美スラッと”。すっきりメリハリの美しいセミタイトスカート。
トップスからの流れるS字ラインを引き継いだスカート
サイドは流れるストライプの地の目効果でヒップアップ
バックスタイルはIラインで小尻効果
スマートなフォルムが脚の運びまで美しく演出
ウエスト 窮屈感のないカーブベルト仕様
ウエスト 三段カン付き
吹き出し防止裏地使用(実用新案登録番号 第3186091号)
静電気を抑える放電テープ付き
スカート丈 54cm(9号)
色ブラックストライプ
シリーズ美スラッとSuits
タイプストレッチ裏地
素材オールシーズン、T-400ストレッチ、制電、ホームクリーニング
生地ディープシャドーストライプ ポリエステル60%・ウール40%
性別女性用
内容量1枚
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26999954 | EAS-520 | 26998292 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26999963 | EAS-520 | 26998308 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26999972 | EAS-520 | 26998317 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26999988 | EAS-520 | 26998326 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26999997 | EAS-520 | 26998335 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27000006 | EAS-520 | 26998344 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27000015 | EAS-520 | 26998353 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27000024 | EAS-520 | 26998362 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27000033 | EAS-520 | 26998378 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27000042 | EAS-520 | 26998387 | EAS-476 |
|
enjoy EAS-476 美スラット1 セミタイトスカート | カーシーカシマ | 1枚 | ¥21,980 税込¥24,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |