enjoy EAJ-417 Air fit suits Ⅱ ジャケット

enjoy EAJ-417 Air fit suits Ⅱ ジャケット カーシーカシマ

動きやすさ抜群!動きやすさを更にフォローするenjoyARM360°&シークレットARMを搭載。ストライプでもすっきり見えるように前端のカッティングなどを調整し、プリンセスラインとダーツ処理でウエスト部分を更にすっきり仕上げた、ストライプ用コンパクトシルエット。ニットならではの馴染みの良いラインの美しさに、英国調メタル釦でオシャレ度UP。身体へのまとわりを防ぐ為に、あえて伸びない裏地を使用しています。
アームホール enjoyARM360°
シークレットARM
左胸 箱ポケット(Wネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
左前裾裏 シークレットポケット付き
ブラックニッケルメタル釦
着丈 55cm(9号)

チャコールストライプ シリーズAir fit Suits タイプネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、ニット素材、2wayストレッチ、シークレットARM 素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、防汚、制電、マルチポケット、ホームクリーニング 生地メランジェストライプニット ポリエステル95%・キュプラ5% 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27001232 EAJ-417 5号
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27001248 EAJ-417 7号
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27001257 EAJ-417 9号
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27001266 EAJ-417 11号
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27001275 EAJ-417 13号
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27001284 EAJ-417 15号
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27001293 EAJ-417 17号
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
27001302 EAJ-417 19号
38,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする