enjoy EAJ-420 Air swing suits Biz ジャケット
グレード感漂うペンシルシルエット。enjoy ARM360°&シークレットARMを搭載。(enjoyARM360°は、使用する素材ごとに最適なパターンをその都度構築しています。)シャープなピークドラペルとシルエット。人気のメタルコンビ釦でスタイリッシュさがグッとUP。ドット裏地+カラーで女性らしさも忘れません。もちろん人気のマルチ機能ポケット搭載。
アームホール ARM360°
シークレットARM
左胸 箱ポケット(Wネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、
位置によって多くペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
左前裾裏 シークレットポケット付き
右胸裏 IDカードポケット付き
コンビ釦
着丈 56cm(9号)
シリーズAir swing Suits
タイプ内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、2wayストレッチ、シークレットARM
素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、2wayストレッチ、体温調整、マルチポケット、ホームクリーニング
生地エアドットストライプ ポリエステル60%・ウール40%
性別女性用
内容量1着