enjoy EAL-383 Air swing suits Ⅱ パンツ
ストレートパンツ。小尻効果のあるヨーク&太ベルト仕様。高く設定した膝位置とセンタープレスで、脚長効果抜群。
ストレートシルエット
後ウエスト ヨーク仕様
センタープレス
両脇 物が落ちにくいL字型ポケット
シリーズAir swing Suits
タイプ2wayストレッチ、ストレッチ裏地
丈(cm)フリー(股下83)
素材オールシーズン、2wayストレッチ、ホームクリーニング
生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20%
性別女性用
内容量1本
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27002937 | EAL-383 | 26998597 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27002946 | EAL-383 | 26998606 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27002955 | EAL-383 | 26998615 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27002964 | EAL-383 | 26998624 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27002973 | EAL-383 | 26998633 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27002982 | EAL-383 | 26998642 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27002998 | EAL-383 | 26998658 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27003007 | EAL-383 | 26998667 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27003016 | EAL-383 | 26998676 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 27003025 | EAL-383 | 26998685 | EAL-478 |
|
enjoy EAL-478 美スラット1 パンツ | カーシーカシマ | 1本 | ¥25,980 税込¥28,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |