コクヨ
カラーLBP&IJP用名刺カード
幅広いプリンタに対応
再生紙
マイクロミシン目入り
仕様
両面印刷用紙、白色度82%程度(ISO)、両面マット紙(古紙パルプ配合)、マイクロミシン目入り
材質
再生材配合率/古紙パルプ配合率100%G法総合評価値:90(古紙パルプ配合率:100%=90点)
紙厚(g/m
2
)
157・0.20mm
紙質
マット
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27164917
LBP-VE15
1パック(100枚)
100
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
27164926
LBP-VE10
1パック(10枚)
10
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください