PPC用原稿用紙A3 5ミリ方眼ブルー刷

PPC用原稿用紙A3 5ミリ方眼ブルー刷 コクヨ
(1件のレビュー)

PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。

サイズA3 5mm方眼・ブルー刷り 枚数50 紙厚(g/m2)75 縦(mm)420 横(mm)297 紙質上質紙 行数(縦)76 行数(横)52 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27165425 コヒ-135N
1,200
949
1,044 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27165425
2018-07-05
用途:
実験結果のグラフ化
山陽女学園中等部・高等部 様

今まで,小学生対象の実験でA4サイズで結果をグラフ化していましたが,
実寸で目盛りを表示できず(実寸2cmをグラフ1cmであらわすなど)難しいようでしたが
実寸で目盛りがかけることにより,スムーズにグラフ化できるようになりました。
A3サイズばんざいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする