ネガアルバム替台紙
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムに、自然光でも見やすい乳白を使用。
仕様タイトルカード付き、ア-205(廃番)用
タイプ収容カット数(表のみ)/6×6フィルム12コマ、6×9フィルムなら8コマ
縦(mm)340
横(mm)240
台紙6×6・6×9ネガポケット25枚
内容量1パック(25枚)
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07