見出しガイド

見出しガイド コクヨ 見出しガイド コクヨ
(3件のレビュー)

サイズA4 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率85 外寸法・幅(mm)311 外寸法・高さ(mm)240 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27166353 A4-G1 第1
300
239
263 (税込)
当日出荷
27166362 A4-G2 第2
300
239
263 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27166362
2022-09-26
用途:
文書の整理と保存
農・林・水産業

このメーカー製品だけを使用していますので、使い勝手が良いです。
ガイド用のラベル(5色)の販売を希望します。

対象商品:
27166353
2021-12-05
用途:
個別フォルダーのファイリング用
松本義夫行政書士事務所 様 (その他業種)

以前から使用しているので、商品そのものは安定安心の使用感◎第2ガイドと併せての購入。
見出しは固定されていてスライドできないが、大分類用としての機能は十分に果たす。
本体の素材はただの厚紙とも言うべきものだが、丁寧な作りでクォリティが高い。
今後もリピートするだろう。

対象商品:
27166362
2021-12-05
用途:
個別フォルダーのファイリング用
松本義夫行政書士事務所 様 (その他業種)

第1ガイドと併せての購入。以前から使用しているので、安心安定の使用感◎
本体の素材はただの厚紙の表面を加工したものだが、クォリティの高い製品である。
今後もリピートするつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする