シュレッダー<S-TRAY TWIN>(ゴミ箱兼用タイプ)
狭いスペースに設置できる/受付やカウンターに必需品のゴミ箱と、シュレッダーが一体化。狭いスペースを効率よく利用できます
普段はゴミ箱、時々シュレッダー/一般ゴミ用の投入口を追加。天面のフラップでゴミ箱とシュレッダーにカンタン切り替え。手前に倒せばシュレッダー、後ろに倒せばゴミ箱として使用できます
安全性を考えた設計/ゴミ箱として使用する時は自動的に電源OFF。非常時でも安心な緊急ストップボタン付きです
静音タイプ/作動音の小さい静音モーターを採用。お客様や同僚に気を使わない静音設計です
ゴミ捨てラクラク。分別にも対応。/シュレッダー屑と一般ゴミをまとめて捨てれば、ゴミ捨てラクラク。付属の分別用仕切りガイドをゴミ箱にセットすれば、ゴミ袋が2枚取り付けられて分別が可能です
満杯センサー&オートリバース機能/ゴミ箱が満杯になると、自動的に細断を停止する満杯センサー。規定枚数以上の紙を投入しても紙づまりを未然に防止するオートリバース機能搭載
ゴミ捨てのしやすい引き出し式のゴミ箱
仕様鉛フリーはんだ使用
質量(kg)6.6
色ホワイト
容量(L)15
消費電力(W)75
連続使用時間約12分
ダストボックス容量(L)15
保証期間1年
細断速度約2.0m/分
細断寸法(mm)4×40mm
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)481
細断形状クロスタイプ
作動音(dB)約53
推奨ゴミ袋サイズ分別しない場合:KPS-PFS60,ゴミ袋20L(約500×600mm)または20号(約460×600mm)・レジ袋50号(マチ込み 約500×600mm)、分別する場合:一般ゴミ用(手前) ゴミ袋10L(約450×520mm)または16号(約340×480mm)・レジ袋35号(マチ込み 約350×430mm)、シュレッダーくず用(奥側) ゴミ袋10L(約450×520mm)または19号(約400×550mm)・レジ袋40号(マチ込み 約400×490mm)
待機電力(W)1
外寸法・奥行(mm)250
最大投入幅220mm
内容量1台
注意
※連続使用時間とは、一度に連続して細断できる時間です。連続して細断するとモーターを過熱から保護するために、一度細断がとまります。(連続使用時間・復帰時間は機種、室温などの条件によって変動します)※作動音は、無負荷時(何も投入していない時)の動作音を表します。※待機電力1.5W以下。低電力又はオフモードを備える機器は、移行時間が10分以下。※消費電力は、最大枚数細断時の消費電力を表します。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積もりします。※袋をセットする場合はインターロックスイッチ・満杯センサーにご注意ください。