デスクサイドシュレッダー<RELISH>

デスクサイドシュレッダー<RELISH> コクヨ
(1件のレビュー)

小さなお子様のいるご家庭での安全性に配慮した投入口シャッター付きです。
リビングで使用しても気にならない静音設計です。
インテリアに調和するシンプルなフォルムとカラーリングは、ご家庭でのご使用に最適です。
ゴミ捨てのしやすい引出式のゴミ箱です。

仕様鉛フリーはんだ使用 質量(kg)4.7 容量(L)8 消費電力(W)70 連続使用時間約10分 保証期間1年 細断速度約2.3m/分 細断寸法(mm)4×40mm 投入口幅(mm)220 最大細断枚数5 外寸法・幅(mm)170 外寸法・高さ(mm)306 細断形状クロスタイプ 作動音(dB)約53 待機電力(W)2 外寸法・奥行(mm)330 内容量1台
注意
※連続使用時間とは、一度に連続して細断できる時間です。連続使用すると、モーター過熱保護のため、一時細断を停止します。規定時間休ませると復帰します。(連続使用時間・復帰時間は機種、室温などの条件によって変動します)※作動音は、無負荷時(何も投入していない時)の動作音を表します。※待機電力1.5W以下。低電力又はオフモードを備える機器は、移行時間が10分以下。※消費電力は、最大枚数細断時の消費電力を表します。※実際の販売価格については、窓口の販売店にお問合せください。★商品価格以外の諸経費については、別途お見積りします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27172802 KPS-X80S ビターブラウン
11,800
 
 
取扱い終了
27172818 KPS-X80D ナイトブラック
11,800
 
 
取扱い終了
27172827 KPS-X80W スノーホワイト
11,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27172802
2018-03-17
用途:
書類、手紙類の処理
日比谷サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴミトレーが引出し式で内臓されているので、ゴミ処理が簡単で置き場所に困らない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする