スクラップブックB替紙式A4クラフト台紙
背見出しレールをスライドさせると、中紙が簡単に抜き差しできる便利なスクラップブックです。
- 仕様
- 替背紙式
- 材質
- 表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、中紙/クラフト台紙(古紙パルプ配合)
- サイズ
- A4
- 高さ(mm)
- 302
- 枚数
- 40
- 外幅寸法(mm)
- 230
- 収納枚数
- スクラップブック替紙約90枚
- 背幅(mm)
- 18
- 穴数
- 23
- 内容量
- 1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27173152 | ラ-20B | 00743346 | ラ-40N | ![]() | スクラップブックD(とじ込み式) | コクヨ | 1冊 | ¥459 税込¥505 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07


















