コクヨ コクヨの 事務用品 コクヨの 文房具 コクヨの ラベルシール タックタイトル樹脂ラベル無地VHSビデオ背サイズ タックタイトル樹脂ラベル無地VHSビデオ背サイズ 注文コード タイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。 インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。 種類無地・VHSビデオ背サイズ 仕様BV ラベルサイズ(mm)20×146 内容量1袋(4片×5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 タ-S70-134W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27176162 タ-S70-134W ¥250 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タックラベル No.660 未晒 (300片入) cotta 税込¥450 ¥409 バスケットへ DisneyレトロステッカーAF ALICE ノルコーポレーション 税込¥384 ¥349 バスケットへ マイタックカラーラベルリムカきれいにはがせるタイプ ニチバン 税込¥274 ¥249 バスケットへ DisneyレトロステッカーAF KING ノルコーポレーション 税込¥384 ¥349 バスケットへ フルメタルホッチキス マックス 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 小型ホッチキス マックス 税込¥549~ ¥499~ (25) ストアテープ 花ピンク ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ 抗菌・抗ウィルス デスクマット Sサイズ エムディーエス 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ PVAのり40g パウチ アーテック 税込¥90 ¥82 バスケットへ ラベルシール 赤 ササガワ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セロテープ 着色タイプ ニチバン 税込¥2,528~ ¥2,298~ DisneyレトロステッカーFG DUMBO ノルコーポレーション 税込¥879 ¥799 バスケットへ マイタックカラーラベルリムカきれいにはがせるタイプ ニチバン 税込¥274 ¥249 バスケットへ 電子記録パッド 伸縮式 シンワ測定 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ タックラベル No.653 未晒 (400片入) cotta 税込¥450 ¥409 バスケットへ DisneyレトロステッカーFG KING ノルコーポレーション 税込¥879 ¥799 バスケットへ ストアテープ 花束黄 ニチバン 税込¥395 ¥359 バスケットへ 電子ホッチキス針 マックス 税込¥2,418~ ¥2,198~ (1) タックラベル No.657 未晒 (120片入) cotta 税込¥450 ¥409 バスケットへ デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウ 税込¥1,428~ ¥1,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具ラベルシールタックラベル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります インデックスラベル タックラベル カラーシール パンチラベル シェアする マイページ 最近見た商品