ノートブック事務用3号 A罫
オフィスでの使用に適した事務用のノートブックです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
エコマーク認定認定
縦(mm)210
横(mm)148
行数24
紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%、中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
グリーン購入法適合
製本無線とじ
エコマーク認定番号17 112 019
内容量1冊
ノート の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07