フィラーノート(はぎ取りタイプ)A4 5MM方眼罫
レポート用紙のように、きれいに切り取れるはぎ取り式。横罫タイプは汎用的に使え、記入に便利なマージン罫入りです。
4穴があらかじめ開いているので、切り取った後はファイルなどにとじて整理・保管できます。
サイズA4
仕様上質紙
材質表紙/色厚板紙
枚数40
穴数4
縦(mm)297
横(mm)210
罫方眼罫
罫幅(mm)5
とじ仕様80mmピッチ
製本はぎ取り式
内容量1冊
レポート用紙のように、きれいに切り取れるはぎ取り式。横罫タイプは汎用的に使え、記入に便利なマージン罫入りです。
4穴があらかじめ開いているので、切り取った後はファイルなどにとじて整理・保管できます。