間伐材ノート1号 A罫

間伐材ノート1号 A罫 コクヨ

環境に配慮し、中紙に再生材と間伐材を配合した原紙を使用したノートです。
表紙にも再生材を使用しています。

仕様白色度70%程度(ISO) 材質中紙/上質紙(古紙パルプ・間伐材配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合) エコマーク認定認定 縦(mm)297 横(mm)210 行数35 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率100%、間伐材配合率/中紙:間伐材パルプ配合率30%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率75%、白色度(中紙)70% グリーン購入法適合 製本無線とじ エコマーク認定番号17 112 021 内容量1冊
注意
※表紙は再生紙を使用しており、汚れに見えるものが入ることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
枚数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27181062 ノ-EK201A A4 40 普通横罫
500
389
428 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする