曜日別特売

ポシェットアルバム黒台紙 3段厚

ポシェットアルバム黒台紙 3段厚 - コクヨ

〔E・Lサイズ〕と〔ポストカードサイズ〕と〔パノラマサイズ〕が収容可。

仕様
シール付き、透明PPケース入り
材質
表紙/R-PP
サイズ
A4スリムサイズ(3段厚型)
タイプ
とじ込みタイプ
枚数
50
収納枚数
E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚
外寸横幅(mm)
157
外寸厚(mm)
40
台紙
黒(E・L・ハイビジョン・ポストカード)
外形寸法縦(mm)
299
内容量
1冊
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186976ア-NP930B
¥1,870
取扱い終了
27186985ア-NP930D
¥1,870
取扱い終了
27186994ア-NP930LG
¥1,870
取扱い終了
27187003ア-NP930R
¥1,870
取扱い終了
27187012ア-NP930Y
¥1,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする