ポシェットアルバム黒台紙 3段特厚
〔E・Lサイズ〕と〔ポストカードサイズ〕と〔パノラマサイズ〕が収容可。
- 仕様
- シール付き、透明PPケース入り
- 材質
- 表紙/R-PP
- サイズ
- A4スリムサイズ(3段特厚型)
- タイプ
- とじ込みタイプ
- 枚数
- 62
- 収納枚数
- E・Lサイズ372枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら124枚
- 外寸横幅(mm)
- 170
- 外寸厚(mm)
- 50
- 台紙
- 黒(E・L・ハイビジョン・ポストカード)
- 外形寸法縦(mm)
- 299
- 内容量
- 1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

















